Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Anillo interior Ancho16.7 mm
- Anillo exterior Ancho12 mm
- Exterior Diámetro42 mm
- Ancho general0.6563 pulg.
- Clasificación de precisiónABEC 1
Detalles
- AplicaciónAgricultura
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 300° F
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Tipo de selloRST
- UPC_NO1200106015963