Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro5.5000 pulg.
- Agujero Diámetro2-3/16 pulg.
- Ancho del anillo interior2.1845 pulg.
- Longitud total Diámetro5.5000 pulg.
- Ancho general2.1845 pulg.
Detalles
- AplicaciónAgricultura
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaAcero prensado
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 300° F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Tipo de sello3 Sello labial
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO1200106776550