Motion
W208PPB7
Rodamiento de implemento agrรญcola - Recto, calibre de 1.1875 pulg., 80 mm OD, 1.1875 pulg. de ancho, doble sellado
Artรญculo MI #07258075
No. Fabricante W208PPB7
Precio72.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artรญculo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de implemento agrรญcola - Recto, calibre de 1.1875 pulg., 80 mm OD, 1.1875 pulg. de ancho, doble sellado
Artรญculo MI #07258075
No. Fabricante W208PPB7

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fรกbrica
Envรญo
El tiempo de envรญo puede variar. Un representante de Motion te asesorarรก.
Este producto requiere una Solicitud de Cotizaciรณn
Su precio$72.81/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diรกmetro interno
    1.1875 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    30.162 mm
  • Exterior Diรกmetro  
    80 mm
  • Diseรฑo del diรกmetro exterior
    Recto
  • En general Ancho  
    1.1875 pulg.
  • Clasificaciรณn de precisiรณn
    ABEC 1

Detalles

  • Aplicaciรณn
    Agricultura, รกreas muy contaminadas
  • Material del cojinete
    Acero SAE 52100
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de lรญneas agrรญcolas y agrรญcolas
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripciรณn
    W208RPPB7 AGRICULTURA
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorizaciรณn interna
    C3
  • Descripciรณn larga
    Este cojinete de implemento agrรญcola es un tipo de orificio recto con un diรกmetro de orificio de 1.1878 pulgadas, cierre doble sellado, diรกmetro exterior de 80 mm y ancho total de 30.20 mm dentro de los cojinetes de lรญneas agrรญcolas y agrรญcolas.
  • Catรกlogo del fabricante
  • Nรบmero de catรกlogo del fabricante
    W208PPB7
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 300ยฐ F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de lรญneas agrรญcolas y agrรญcolas
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Fila รบnica
  • Tipo de sello
    Sello de labios triple
  • Anillo a presiรณn incluido
    Sin anillo a presiรณn
  • UPC_NO
    1200106962748

Descripciรณn general

Descripciรณn del fabricante
W208RPPB7 AGRICULTURA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuaciรณn para obtener mรกs informaciรณn sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Tambiรฉn puede gustarle