Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno1.0030 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho del anillo interior24 mm
- Outside Diameter62 mm
- Overall Width24 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1
Details
- AplicaciónAgricultura, áreas muy contaminadas
- Material del cojineteAcero SAE 52100
- Tipo de orificioHexagonal
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción206HRR6 COJINETE DE AGRICULTURA
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl 206KRR6 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 1.0030 pulg. con un diámetro exterior de 62 mm y un ancho de 24 mm, sellado doble para una larga vida útil.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante206KRR6
- RPM Máx.3500 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 300° F
- Tipo de productoCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106969983
Descripción general
Descripción del fabricante
206HRR6 COJINETE DE AGRICULTURA