Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.5150 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho del anillo interior0.7200 pulg.
- Exterior Diámetro40 mm
- En general Ancho0.7200 pulg.
- Clasificación de precisiónABEC 1
Detalles
- AplicaciónAgricultura, áreas muy contaminadas
- Material del cojineteAcero SAE 52100
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción203RRR5-A AGRICULTURA
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC0
- Descripción largaEl 203KRR5 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.5150 pulg. con un diámetro exterior de 40 mm y un ancho de 0.7200 pulg., sellado doble para una larga vida útil.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante203KRR5
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 300° F
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106049838