Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.2510 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho del anillo interior36.52 mm
- Exterior Diámetro80 mm
- Diseño del diámetro exteriorRecto
- En general Ancho36.5 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1
Detalles
- AplicaciónAgricultura, áreas muy contaminadas
- Material del cojineteAcero SAE 52100
- Tipo de cojineteCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Tipo de orificioHexagonal
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónW208HPPB16 AGRICULTURA
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC0
- Descripción largaEste cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio hexagonal con diámetro de orificio de 1.2510 pulgadas, cierre sellado doble, diámetro exterior de 80 mm y ancho total de 36.50 mm dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante35846
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 300° F
- Tipo de productoCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Ranura de llenado de tipo de filaFila única
- Tipo de selloTres labios de goma de Nitrilo "Buna N" en tierra, ambos lados.
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106799276