Motion
4671
Motor HVAC - 1/4 hp, 1200 rpm, monofásico, 208-230 V, bastidor 56YZ , caja ABIERTA, 60 Hz, base 1100 rpm, montaje en base resistente, aire continuo
Artículo MI #07259056
No. Fabricante 4671
Precio368.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor HVAC - 1/4 hp, 1200 rpm, monofásico, 208-230 V, bastidor 56YZ , caja ABIERTA, 60 Hz, base 1100 rpm, montaje en base resistente, aire continuo
Artículo MI #07259056
No. Fabricante 4671
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
Precio368.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56YZ
  • Longitud total de la dimensión C
    12.4 pulg.
  • Par de apriete
    12.99 pies-libras
  • Peso
    10.04 lb

Detalles

  • RPM base
    1100 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    FHP, 1/4 HP, 6P, 56YZ
  • Tipo de condición de servicio
    Aire continuo
  • Tipo de envolvente
    ABIERTO
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Código de armonización
    8501.40.3040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Número de Upc del fabricante
    786382117689
  • Corriente máxima permitida
    1.3 A
  • Modelo
    K055LRJ2554014B
  • Caballos de fuerza del motor
    1/4 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230 V
  • Tipo de montaje
    Base resistente
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Cojinete de alineación automática (SAB), SLV
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    Restablecimiento automático
  • UPC_NO
    786382117689

Descripción general

Descripción del fabricante
1/4 HP,6P,56YZ 4671 60,208-230 V

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"