Motion
D15P4D
Motor de uso general - 15 hp, 900 rpm, 3 fases, 190/380//208-230/460 V, armazón de 286T, carcasa ODP (prueba de goteo abierta), 50/60 Hz, base de 725 rpm - 885 rpm, horizontal/montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #07259061
No. Fabricante D15P4D
Precio7,705.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 15 hp, 900 rpm, 3 fases, 190/380//208-230/460 V, armazón de 286T, carcasa ODP (prueba de goteo abierta), 50/60 Hz, base de 725 rpm - 885 rpm, horizontal/montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #07259061
No. Fabricante D15P4D
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
Precio7,705.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    286T
  • Longitud total de la dimensión C
    24.9 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.8750 pulg.
  • Par de apriete
    89 pies-libras
  • Peso
    250 lb

Detalles

  • RPM base
    725 rpm - 885 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Nidec Motor Corporation ofrece una amplia línea de motores eléctricos industriales y comerciales de alta eficiencia de la marca U.S. Motors® que cumplen o superan los estándares NEMA Premium®, lo que garantiza que su instalación cumpla con los códigos eléctricos locales y las regulaciones de seguridad.
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    90.2 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Número de Upc del fabricante
    786382118044
  • Corriente máxima permitida
    25.6 A, 43 A, 46 A, 51 A
  • Modelo
    FR37
  • Caballos de fuerza del motor
    15 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    8
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6210-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    900 rpm
  • UPC_NO
    786382118044

Descripción general

Descripción del fabricante
15 CV,8P,286T D15P4D 60 Y 50

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"