Motion
208NPPB5
Rodamiento de implemento agrícola - Recto, calibre de 1.4375 in, diámetro exterior de 3.1496 in, ancho de 22 mm, sellado doble
Artículo MI #07259801
No. Fabricante 208NPPB5
Precio101.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de implemento agrícola - Recto, calibre de 1.4375 in, diámetro exterior de 3.1496 in, ancho de 22 mm, sellado doble
Artículo MI #07259801
No. Fabricante 208NPPB5

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$101.88/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.4375 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    22 mm
  • Exterior Diámetro  
    3.1496 pulg.
  • En general Ancho  
    22 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Aplicación
    Agricultura, áreas muy contaminadas
  • Material del cojinete
    Acero SAE 52100
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    208RRRB5 AGRICULTURA
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Este cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio recto con un diámetro de orificio de 1.4375 pulgadas, cierre doble sellado, diámetro exterior de 80 mm y ancho total de 22 mm dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    208NPPB5
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 300° F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Sello de Nitrilo Buna N para Land Riding
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106969860

Descripción general

Descripción del fabricante
208RRRB5 AGRICULTURA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"