Motion
W208K2
Rodamiento de implemento agrícola - Cuadrado, 1.0300 pulg. Orificio, 80 mm OD, 42.70 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07259821
No. Fabricante W208K2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de implemento agrícola - Cuadrado, 1.0300 pulg. Orificio, 80 mm OD, 42.70 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07259821
No. Fabricante W208K2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0300 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    42.683 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • En general Ancho  
    42.70 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    1.46 lb

Detalles

  • Aplicación
    Agricultura, áreas muy contaminadas
  • Material del cojinete
    Acero SAE 52100
  • Tipo de orificio
    Cuadrado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    W208S2 BRG DE AGRICULTURA
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    Este cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio cuadrado con diámetro de orificio de 1.0300 pulgadas, cierre abierto, diámetro exterior de 80 mm y ancho total de 42.70 mm dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    W208K2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 300° F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    8865590315529

Descripción general

Descripción del fabricante
W208K2 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle