Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Ángulo de contacto30 °
- Ancho del anillo interior20.638 mm
- Exterior Diámetro47 mm
- En general Ancho0.8125 pulg.
- Clasificación de precisiónABEC 1
Detalles
- AplicaciónAgricultura
- Material del cojineteAcero SAE 52100
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción5204-2RSW COJINETE DE BOLA RADIAL
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC0
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante1347
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de doble fila
- Tipo de selloSello de labios triple
- Serie5200
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106798910