Motion
GW209PPB5
Rodamiento de implemento agrícola - Cuadrado, calibre de 1.2900 in, diámetro exterior de 3.3465 in, ancho de 1.4380 in, doble sellado
Artículo MI #07259930
No. Fabricante GW209PPB5
Precio115.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de implemento agrícola - Cuadrado, calibre de 1.2900 in, diámetro exterior de 3.3465 in, ancho de 1.4380 in, doble sellado
Artículo MI #07259930
No. Fabricante GW209PPB5

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$115.25/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.2900 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    1.4380 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.3465 pulg.
  • Diseño del diámetro exterior
    Esférico
  • En general Ancho  
    1.4380 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Aplicación
    Agricultura
  • Material del cojinete
    Acero SAE 52100
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Tipo de orificio
    Cuadrado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    GW209SPPB5 AGRICULTURA
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Este cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio cuadrado con 1.2900 pulg. de diámetro de orificio, cierre doble sellado, 85 mm de diámetro exterior y 1.4380 pulg. de ancho total dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    36549
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 300° F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106965336

Descripción general

Descripción del fabricante
GW209SPPB5 AGRICULTURA