Motion
GW210PPB4
Rodamiento de accesorio agrícola - Cuadrado, 1.1580 pulg. Orificio, 90 mm OD, 30.2 mm Ancho, Doble Sellado
Artículo MI #07259968
No. Fabricante GW210PPB4
Precio110.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de accesorio agrícola - Cuadrado, 1.1580 pulg. Orificio, 90 mm OD, 30.2 mm Ancho, Doble Sellado
Artículo MI #07259968
No. Fabricante GW210PPB4
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
Su precio$110.74/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1580 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    30.162 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Esférico
  • En general Ancho  
    30.2 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Aplicación
    Agricultura, áreas muy contaminadas
  • Material del cojinete
    Acero SAE 52100
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Tipo de orificio
    Cuadrado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    GW210SPP4-A AGRICULTURA
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Este cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio cuadrado con diámetro de orificio de 1.1580 pulgadas, cierre doble sellado, diámetro exterior de 90 mm y ancho total de 30.20 mm dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    36558
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 300° F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Fila única
  • Tipo de sello
    Sello de labios triple
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106797562

Descripción general

Descripción del fabricante
GW210SPP4-A AGRICULTURA