Motion
FC-202P1K5T4E55H2XGXXSXSXXXXAXBXCXXXXDX

DANFOSS VLT
FC-202P1K5T4E55H2XGXXSXSXXXXAXBXCXXXXDX

134F6402 Variador de CA de frecuencia variable - Fase de entrada 3, voltaje de alimentación 380/480 V CA, 2 hp de servicio normal, corriente de salida 3.4 A de servicio normal, clasificación IP55 , 50/60 Hz
Artículo MI #07260262
No. Fabricante FC-202P1K5T4E55H2XGXXSXSXXXXAXBXCXXXXDX
Precio2,141.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DANFOSS VLT
FC-202P1K5T4E55H2XGXXSXSXXXXAXBXCXXXXDX

134F6402 Variador de CA de frecuencia variable - Fase de entrada 3, voltaje de alimentación 380/480 V CA, 2 hp de servicio normal, corriente de salida 3.4 A de servicio normal, clasificación IP55 , 50/60 Hz
Artículo MI #07260262
No. Fabricante FC-202P1K5T4E55H2XGXXSXSXXXXAXBXCXXXXDX
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
Precio2,141.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad de ancho de altura de atenuación general
    268 mm x 90 mm x 205 mm

Detalles

  • Tarjetas de opción de copia de seguridad
    Suministro de 24 V CC MCB 107
  • Tarjetas de opción de comunicaciones
    Profibus DP MCA 101, DeviceNet MCA 104, Profinet MCA 120, EtherNet/IP MCA 121, Modbus TCP MCA 122
  • Accesorios compatibles
    LCP 101/102, Adaptador Profibus, Nema 1, 3R, 4X, Conector Motor/Principal
  • Voltaje de alimentación del variador
    380/480 V CA
  • Frenado dinámico
    Sí
  • Clasificación del envolvente
    IP55
  • Tipo de envolvente
    IP55
  • Tarjetas de opción de comentarios
    Tarjeta de termistor PTC MCB 112, entrada de sensor MCB 114
  • Clasificación de potencia para servicio pesado
    2 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    2 CV
  • Tarjetas de opción de E/S
    E/S de uso general MCB 101, tarjeta de relé MCB 105, E/S analógicas MCB 109, E/S programables MCB 115
  • Clasificación de frecuencia de entrada
    50/60 Hz
  • Teclado/pantalla
    Estándar
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Pared
  • Número de entradas analógicas
    2
  • Número de salidas analógicas
    1
  • Número de entradas digitales
    6
  • Número de salidas digitales
    2
  • Número de fases de entrada
    3 f.
  • Número de ranuras de opción
    3
  • Número de relés
    2
  • Corriente de salida para servicios pesados
    3.4 A
  • Corriente de salida de servicio normal
    3.4 A
  • Folleto de descripción general
  • Corriente pico alta para servicios pesados
    3.7 A
  • Corriente pico de servicio normal
    5.1 A
  • Controlador PI/PID
    Controlador PID
  • PLC Funciones
    Controlador lógico inteligente
  • Folleto del producto
  • Tipo de producto
    Servovariadores y frecuencia variable de CA
  • Capacidad de entrada del tren de impulsos
    Entrada de tren de impulsos
  • Teclado remoto
    Kit de montaje remoto
  • Tarjetas de opción de seguridad
    Opción de seguridad MCB 140, Opción de seguridad MCB 141
  • Comunicación serie integrada
    FC o Modbus RTU
  • Serie
    Variador VLT Aqua
  • Rango de temperatura de funcionamiento estándar
    14 a 131 °F
  • Aplicación típica
    Bombas, irrigación
  • Garantía
    18 meses

Descripción general

Descripción del fabricante
FC-202P1K5T4E55H2XGXXSXSXXXXAXBXCXXXXDX
  • Los activos están protegidos gracias a un software especialmente diseñado que evita, por ejemplo, el martillado de agua
  • Protecciones de bomba y funcionalidad de bomba sin sensor incorporada en el producto
  • La eficiencia energética se maximiza como resultado de los algoritmos y el diseño de control de variadores que se centran en reducir la pérdida de calor
  • Se garantiza un alto ahorro energético relacionado con el aire acondicionado gracias al concepto único de refrigeración por canal trasero que transfiere el 90 % del calor fuera de la habitación
  • Las interferencias electromagnéticas y la distorsión armónica se reducen gracias al filtro RFI escalable integrado y a los estranguladores de enlace de CC integrados
  • La integración perfecta del sistema y la adaptación a la aplicación son posibles gracias a las advertencias y alertas libremente programables
  • El ahorro energético del 3–8% se logra como resultado de la optimización automática de la energía
  • Ajuste automático de controladores PI: elimina errores
  • Desconexiones principales y fusibles integrales Reduce el coste de instalación al eliminar el espacio del panel

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"