Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Anillo interior Ancho27 mm
- Anillo exterior Ancho15 mm
- Exterior Diámetro52 mm
- Ancho general27 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero SAE 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de servicioServicio estándar
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC3
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Catálogo del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial3150 lbf
- Capacidad de carga estática radial1610 lbf
- Tipo de selloLabio único
- SerieFHS200-G
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106012870
Descripción general
- Capacidad de carga estándar
- Anillo interior estrecho con anillo exterior esférico
- Ranura de relubricación con orificio de aceite en el lado del tornillo de fijación