Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro35 mm
- Anillo interior Ancho1.4800 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.7480 pulg.
- Exterior Diámetro2.8346 pulg.
- Ancho general2.0100 pulg.
- Clasificación de precisiónABEC 1
Detalles
- AplicaciónAgricultura
- Material del cojineteAcero SAE 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de servicioServicio medio
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Catálogo del fabricante
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 300° F
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Tipo de selloSello de labios triple
- UPC_NO1200106993124
Descripción general
- Se puede pedir en diseño de labio único o triple