Motion
UCP211-32-AP
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, 2 pulg. de calibre
Artículo MI #07260778
No. Fabricante UCP211-32-AP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, 2 pulg. de calibre
Artículo MI #07260778
No. Fabricante UCP211-32-AP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.7000 pulg.
  • Ancho de la base
    0.8750 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    2.5000 pulg.
  • Diámetro interno
    2 pulg.
  • Altura total
    4.9690 pulg.
  • Longitud total
    8.2650 pulg.
  • Ancho general
    2.3190 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Agricultura
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Descripción general

Descripción del fabricante
UCP211-32-AP

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good