Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura cerrado5.500 pulg.
- Diámetro interior5.000 pulg.
- Longitud25 pies
- Grosor de la pared0.030 pulg.
- Peso0.85 lb/pie
Detalles
- AplicaciónLavado de automóviles, conducto, limpieza de conductos de horno, ventilación de vertederos, todoterreno, ozono, conducto de ribete de papel
- ColorNegro con tira de desgaste amarilla
- Relación de compresión2:1
- ConstrucciónManguera de caucho termoplástico negro de peso medio reforzada con una hélice de alambre de acero con resorte y banda de desgaste de polipropileno externo amarillo
- Material de la mangueraGoma termoplástica
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante8901050025
- Página de producto del fabricante
- Presión negativa17.00 inHg
- Tipo de productoManguera de conducto flexible
- Material del cordón de refuerzoDesgaste de alambre de acero elástico y polipropileno externo
- SerieFlexadux® TR T-7W
- Hoja de datos técnicos
- Rango de temperatura-60 a 275 °F
- Sustancia transportadaPolvo, materiales
- Presión de trabajo8.00 psi
Descripción general
- La manguera multiuso más general
- La banda antidesgaste ofrece resistencia adicional a la abrasión externa y al arrastre
- Diseñado para aplicaciones con amplios rangos de temperatura
- Excelente resistencia a la humedad y a los rayos UV
- Excelente resistencia química
- El interior liso garantiza una pérdida mínima de fricción y un flujo de aire eficiente
- Grosor de la pared = 0,025" (2" D.I.), 0,030” (ID de 2.5" y superior)
- Disponible en tamaños métricos, consulte al equipo de ventas sobre precios y mínimos
- Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies y 50 pies
- Precio por pie