Motion
QMMC22J408SET

TIMKEN
QMMC22J408SET

QMMC22J408SET
Artículo MI #07262279
No. Fabricante QMMC22J408SET
Precio5,075.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QMMC22J408SET

QMMC22J408SET
Artículo MI #07262279
No. Fabricante QMMC22J408SET
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
Su precio$5,075.59/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    8-3/4 pulg.
  • Altura total
    8-3/4 pulg.
  • Longitud total
    5.8300 pulg.
  • Ancho general
    5.8300 pulg.
  • Diámetro del eje
    4-1/2 pulg.
  • Peso
    40.00 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    22222
  • Construcción de la carcasa
    Cartucho
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de Upc del fabricante
    0883450079303
  • RPM Máx.
    1200 rpm
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de rodillos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    125000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    147000 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
QMMC22J408SET UNIDAD MTD BRG
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"