Motion
102KSZZ-HNCR-HYB

MRC (SKF)
102KSZZ-HNCR-HYB

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 32 mm de DE, 9 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07262738
No. Fabricante 102KSZZ-HNCR-HYB
Precio571.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
102KSZZ-HNCR-HYB

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 32 mm de DE, 9 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07262738
No. Fabricante 102KSZZ-HNCR-HYB
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
Precio571.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    9 mm
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • En general Ancho  
    9 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero resistente a la corrosión HNCR
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    102KSZZ-HNCR-HYB LUBRICANTE SÓLIDO
  • Material del elemento
    Cerámica de nitruro de silicona
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 102KSZZ-HNCR-HYB es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 15 mm con diámetro exterior de 32 mm, ancho de 9 mm, diseño recto, doble blindaje.
  • Número de catálogo del fabricante
    102KSZZ-HNCR-HYB
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1260 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    640 lbf
  • Serie
    60
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    097741132732

Descripción general

Descripción del fabricante
102KSZZ-HNCR-HYB LUBRICANTE SÓLIDO
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda resistente a la corrosión

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"