Motion
LUB-RDYKT60-112

NTN
LUB-RDYKT60-112

Kit de lubricación de un solo punto accionado por gas - Grasa Lubriplate FGL 2
Artículo MI #07268358
No. Fabricante LUB-RDYKT60-112
Precio139.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
LUB-RDYKT60-112

Kit de lubricación de un solo punto accionado por gas - Grasa Lubriplate FGL 2
Artículo MI #07268358
No. Fabricante LUB-RDYKT60-112
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
Precio139.18 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • 360 Luces indicadoras
    No
  • Tiempo nominal de vaciado
    Ajustable; 1-12 meses
  • Tipo de grasa
    Placa lubricante FGL 2
  • Tipo de lubricador
    Impulsado por gas
  • Acumulación de presión
    5 bar / 73 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
LUB-RDYKT60-112 KIT DE LUBRICADOR
  • El lubricador READY es la solución económica ideal para entornos difíciles, húmedos o explosivos, o aquellos entornos expuestos a corrosión o que requieren niveles máximos de higiene.
  • El tiempo de distribución de la grasa se puede ajustar de 1 a 12 meses de forma muy sencilla, a través de una rueda de activación.