Motion
F721B-25-B5-G

BOSTON GEAR
F721B-25-B5-G

F721 S/R Rojo. 25:1 Relación, Horiz "B". Base, conjunto "G"
Artículo MI #07275197
No. Fabricante F721B-25-B5-G
Precio1,765.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F721B-25-B5-G

F721 S/R Rojo. 25:1 Relación, Horiz "B". Base, conjunto "G"
Artículo MI #07275197
No. Fabricante F721B-25-B5-G
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
Su precio$1,765.30/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.06 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    25:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Tipo de montaje
    Base horizontal – Montaje inferior
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    781711199282

Descripción general

Descripción del fabricante
F7721B-25-B5-G F721B-25-B5-G