Motion
BKCSRF726B-20P-B7-GS

BOSTON GEAR
BKCSRF726B-20P-B7-GS

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 20:1 Relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de conexión rápida de cara C, salida hueca, salida izquierda
Artículo MI #07275383
No. Fabricante BKCSRF726B-20P-B7-GS
Precio5,724.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
BKCSRF726B-20P-B7-GS

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 20:1 Relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de conexión rápida de cara C, salida hueca, salida izquierda
Artículo MI #07275383
No. Fabricante BKCSRF726B-20P-B7-GS
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
Precio5,724.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    726
  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    726
  • Relación nominal
    20:1
  • Relación
    20:1
  • Peso
    60.1 lb, 27.26 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Número de catálogo del fabricante
    H00299-OLD
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B7

Descripción general

Descripción del fabricante
BKCSRF726B-20P-B7-GS