Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja824
- Distancia al centro2.3800 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante724
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal15:1
- Tamaño de salida1.1250 pulg.
- Relación15:1
- Peso31.1 lb, 14.11 kg
Detalles
- Kit de casquillosB5
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Número de catálogo del fabricanteH02810-OLD
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- SerieF700
- Kit de base estándarKit B5