Motion
FWA752-200KEZ-B7-J1

BOSTON GEAR
FWA752-200KEZ-B7-J1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 200:1 Relación, Distancia central de 5.1600 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida derecha
Artículo MI #07276406
No. Fabricante FWA752-200KEZ-B7-J1
Precio13,441.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FWA752-200KEZ-B7-J1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 200:1 Relación, Distancia central de 5.1600 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida derecha
Artículo MI #07276406
No. Fabricante FWA752-200KEZ-B7-J1
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
Precio13,441.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    752
  • Distancia al centro
    5.1600 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    752
  • Relación nominal
    200:1
  • Relación
    200:1
  • Peso
    248.1 lb

Detalles

  • Kit de casquillos
    J1
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    H09173
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    FWA
  • Kit de base estándar
    Kit B7

Descripción general

Descripción del fabricante
FWA752-200KEZ-B7-J1