Motion
RFWC721B-100-B5-J

BOSTON GEAR
RFWC721B-100-B5-J

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, Distancia central de 2.06 in, Entrada de acoplamiento de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.0000 in
Artículo MI #07276467
No. Fabricante RFWC721B-100-B5-J
Precio5,570.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
RFWC721B-100-B5-J

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, Distancia central de 2.06 in, Entrada de acoplamiento de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.0000 in
Artículo MI #07276467
No. Fabricante RFWC721B-100-B5-J
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
Precio5,570.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    821
  • Distancia al centro
    2.06 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    721
  • Relación nominal
    100:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    100:1
  • Peso
    48.1 lb, 21.818 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Número de catálogo del fabricante
    H09824
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • UPC_NO
    884107226569

Descripción general

Descripción del fabricante
RFWC721B-100-B5-J