Motion
BKCF721B-10KP-B5-GS1

BOSTON GEAR
BKCF721B-10KP-B5-GS1

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 10:1 relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #07276483
No. Fabricante BKCF721B-10KP-B5-GS1
Precio2,876.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
BKCF721B-10KP-B5-GS1

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 10:1 relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #07276483
No. Fabricante BKCF721B-10KP-B5-GS1
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
Precio2,876.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    721
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    721
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    10:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    10:1
  • Peso
    26.1 lb, 11.84 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Número de catálogo del fabricante
    H10046-OLD
  • Tipo de montaje
    Base horizontal – Montaje inferior
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura BostKleen blanca
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    F700
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
BKCF721B-10KP-B5-GS1