Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja721
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteF721
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC/180C
- Relación nominal15:1
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación15:1
- Peso24.1 lb, 10.93 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónSin lubricante
- Número de catálogo del fabricanteH10464-OLD
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de pinturaPintura BostKleen blanca
- ReducciónReducción única
- SerieF700
- Kit de base estándarKit B7