Motion
SBKCFWC732B-600KEP-B5-JS1

BOSTON GEAR
SBKCFWC732B-600KEP-B5-JS1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 600:1 Relación, Distancia central de 3.2500 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida derecha
Artículo MI #07276631
No. Fabricante SBKCFWC732B-600KEP-B5-JS1
Precio8,224.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SBKCFWC732B-600KEP-B5-JS1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 600:1 Relación, Distancia central de 3.2500 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida derecha
Artículo MI #07276631
No. Fabricante SBKCFWC732B-600KEP-B5-JS1
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
Su precio$8,224.43/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    732
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    732
  • Relación nominal
    600:1
  • Relación
    600:1
  • Peso
    92.1 lb, 41.776 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    H11929-OLD
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
SBKCFWC732B-600KEP-B5-JS1