Motion
HF724-30KZT-B7-H1-P16

BOSTON GEAR
HF724-30KZT-B7-H1-P16

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 30:1 relación, distancia central de 2.3800 pulg., entrada de caña con cara en C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida doble, estructura de 140TC/180C
Artículo MI #07276754
No. Fabricante HF724-30KZT-B7-H1-P16
Precio3,289.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HF724-30KZT-B7-H1-P16

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 30:1 relación, distancia central de 2.3800 pulg., entrada de caña con cara en C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida doble, estructura de 140TC/180C
Artículo MI #07276754
No. Fabricante HF724-30KZT-B7-H1-P16
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
Precio3,289.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    824
  • Distancia al centro
    2.3800 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    724
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC/180C
  • Relación nominal
    30:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    30:1
  • Peso
    32.1 lb, 14.56 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    P16
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Número de catálogo del fabricante
    H13609
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    HF700
  • Kit de base estándar
    Kit B7
  • Adecuado para entornos de lavado
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
HF724-30KZT-B7-H1-P16