Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del impulsor2-1/2 pulg.
- Tamaño del puerto de entradaManguera de 1-1/8 pulg.
- Máx. pies de cabeza15 pies
- Tamaño del puerto de salidaManguera de 1-1/8 pulg.
Detalles
- Descripción Palabra clavePuertos de manguera de 1-1/8 in x 1-1/8 in
- Caudal máximo18 gpm
- Material de la junta tóricaViton
- Material del cuerpo de la bombaAluminio
- SelloCarbono/carburo de silicio/Viton
- Folleto de productos de apoyo
- Diseño de tipoCerrar acoplado con motor
- Voltaje12V CC
- Materiales húmedosAluminio