Motion
AC-15-3-S
Intercambiador de calor enfriado por aire - Serie AC, Tamaño 15, 3ph Accionamiento de motor eléctrico, SAE-16 (1-5/16-12) Tamaño de puerto
Artículo MI #07280112
No. Fabricante AC-15-3-S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Intercambiador de calor enfriado por aire - Serie AC, Tamaño 15, 3ph Accionamiento de motor eléctrico, SAE-16 (1-5/16-12) Tamaño de puerto
Artículo MI #07280112
No. Fabricante AC-15-3-S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Espaciado entre orificios de montaje
    22.38 pulg.
  • Altura total
    17.00 pulg.
  • Longitud total
    20.38 pulg.
  • Ancho general
    17.44 pulg.
  • Tamaño del puerto
    SAE 16 (1-5/16–12 ONU)
  • Tamaño de la unidad
    15

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Serie
    CA
  • Material de los tubos
    Cobre

Descripción general

Descripción del fabricante
AC-15-3-S INTERCAMBIADOR DE CALOR
  • Capacidad térmica de hasta 100 CV (75 Kw)
  • Programa de selección computarizado
  • Puertos estándar NPT, rosca recta SAE opcional o conexiones de brida
  • Opcional: válvula de alivio de derivación incorporada
  • Temperatura de funcionamiento de 300° F y presión de 300PSI
  • Hoja de datos generada por ordenador disponible para cualquier aplicación
  • Diseños personalizados que se adaptan a sus necesidades
  • Refrigeración: sistemas de potencia de fluido, sistemas de lubricación, prensas hidráulicas, engranajes, convertidores de par, máquinas herramienta, etc.