Motion
64393 II DISCO DE BRIDA 969F

3M
64393 II FLAP DISC 969F

Disco de solapa - Tipo 29, grano 80+ , 13300 rpm
Artículo MI #07280418
No. Fabricante 64393 II FLAP DISC 969F
Precio18.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
64393 II FLAP DISC 969F

Disco de solapa - Tipo 29, grano 80+ , 13300 rpm
Artículo MI #07280418
No. Fabricante 64393 II FLAP DISC 969F
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
Su precio$18.06/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso de respaldo
    Peso YF
  • Rosca del orificio central Tamaño  
    5/8-11 pulg.
  • Peso
    0.396 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Aplicación
    Eliminación agresiva de soldadura, biselado, desbarbado de bordes, rectificado en ángulo recto
  • Tipo de eje
    Roscado
  • Material de apoyo
    Poliéster
  • Tipo de unión
    Resina
  • Tipo de recubrimiento
    Abrigo cerrado
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 29
  • Número de grano
    80+
  • Número de Upc del fabricante
    00076308643935
  • RPM Máx.
    13300 rpm
  • Serie
    969F
  • UPC_NO
    00076308643935

Descripción general

Descripción del fabricante
64393 II DISCO DE BRIDA 969F
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Disco de aleta 3M ideal para aplicaciones de amolado agresivas como biselado, eliminación de soldadura y desbarbado de bordes
  • Fabricado con grano en forma de precisión 3M para un corte excepcionalmente rápido, lo que ayuda a aumentar la productividad
  • El material de soporte de poliéster duradero soporta aplicaciones de alta presión unitaria
  • Los colgajos individuales se descomponen, exponiendo el mineral fresco para ofrecer una velocidad de corte constante durante la vida útil del disco
  • El disco de solapa versátil es fácil de usar con un menor riesgo de encrespamiento que los discos de fibra y las ruedas unidas
  • Ideal para aplicaciones en las que el acabado es importante