Motion
7100122891

3M
7100122891

Cinturón de lijado y acabado: grano 60+ , material cerámico, longitud del cinturón 18.0000 in, ancho del cinturón 0.5000 in
Artículo MI #07280437
No. Fabricante 7100122891
Precio4.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100122891

Cinturón de lijado y acabado: grano 60+ , material cerámico, longitud del cinturón 18.0000 in, ancho del cinturón 0.5000 in
Artículo MI #07280437
No. Fabricante 7100122891
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
Precio4.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    YF
  • Longitud de la correa
    18 pulg.
  • Ancho de la correa
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    18 pulg.
  • Ancho general
    0.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Aplicación
    Desbarbado, acabado, rectificado, pulido
  • Material de apoyo
    Paño de poliéster
  • Color
    Rojo
  • Número de grano
    60+
  • Número de Upc del fabricante
    00076308455590
  • Cantidad del paquete
    200, 50
  • Tipos de productos
    Cinturón de tela
  • UPC_NO
    00076308455590

Descripción general

Descripción del fabricante
45559 II CORREA DE TELA 784F 1/2 IN X 18 IN
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La mezcla de grano en forma de precisión 3M proporciona una vida útil significativamente más larga que las correas de óxido de aluminio comparables
  • El mineral patentado proporciona resultados consistentes y más rápidos en aplicaciones de presión media, lo que ayuda a mejorar la productividad y el rendimiento
  • Reduce los cambios y el tiempo de inactividad en aplicaciones robóticas y asistidas por presión
  • El soporte moderadamente flexible proporciona conformabilidad para el rectificado y la mezcla de superficies rectas y contorneadas
  • El soporte de poliéster de peso YF se utiliza para los grados 36-80, mientras que el soporte de poliéster de peso XF más ligero se utiliza para los grados 120-180
  • La ayuda de rectificado enfría los procesos abrasivos en aleaciones sensibles al calor
  • Apto para aplicaciones húmedas y secas en todos los metales
  • La unión de resina duradera resiste el deterioro del calor, prolongando la vida útil de la correa