Motion
7010362580

3M
7010362580

Cubitron™ Cinturón II: grano 24 , material cerámico, longitud de cinturón 132.0000 in, ancho de cinturón 2.0000 in
Artículo MI #07280449
No. Fabricante 7010362580
Precio54.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010362580

Cubitron™ Cinturón II: grano 24 , material cerámico, longitud de cinturón 132.0000 in, ancho de cinturón 2.0000 in
Artículo MI #07280449
No. Fabricante 7010362580
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
Su precio$54.14/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    ZF
  • Longitud de la correa
    132 pulg.
  • Ancho de la correa
    2 pulg.
  • Longitud total
    132 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Aplicación
    Acabado, rectificado
  • Material de apoyo
    Paño de poliéster
  • Color
    Rojo
  • Número de grano
    24
  • Número de stock del fabricante
    60440147571
  • Número de Upc del fabricante
    00051115271571
  • Cantidad del paquete
    50
  • Tipos de productos
    Cinturón de tela
  • UPC_NO
    00051115271571

Descripción general

Descripción del fabricante
27157 24+ZF 3M966F CUBITRON II PELÍCULA ABR
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Ofrece acabados excepcionales en una variedad de sustratos metálicos
  • El soporte de tela de peso Y es resistente y flexible para una acción de lijado agresiva
  • El material de poliéster es resistente al agua para permitir su uso con lubricantes líquidos
  • El material de adhesión de resina resiste el calor y ayuda a prevenir la decoloración
  • Los granos abrasivos de cerámica ofrecen una excelente tasa de corte y vida útil para un mejor rendimiento
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
Los clientes también compraron