Motion
75405 50+YF  3M967F CUBITRON II ABR LF

3M
75405 50+YF 3M967F CUBITRON II ABR LF

3M™ Cinturón de tela Cubitron™ II 967F, 1-1/2 in x 3 9/64 in 50+ YF peso L-Flex, 500 por caja
Artículo MI #07280456
No. Fabricante 75405 50+YF 3M967F CUBITRON II ABR LF
Precio5.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
75405 50+YF 3M967F CUBITRON II ABR LF

3M™ Cinturón de tela Cubitron™ II 967F, 1-1/2 in x 3 9/64 in 50+ YF peso L-Flex, 500 por caja
Artículo MI #07280456
No. Fabricante 75405 50+YF 3M967F CUBITRON II ABR LF
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
Precio5.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3.141 pulg.
  • Ancho general
    1.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Color
    Rojo
  • Número de stock del fabricante
    60440162455
  • Número de Upc del fabricante
    00051119754056
  • UPC_NO
    00051119754056

Descripción general

Descripción del fabricante
75405 50+YF 3M967F CUBITRON II ABR LF
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Correas duraderas Cubitron II 3M™ con grano con forma de precisión 3M , lo que significa menos cambios de correa y más piezas por correa
  • Las correas 3M Cubitron II℮ con grano con forma de precisión 3M ofrecen una capacidad de corte excepcional en acero al carbono y aceros para herramientas, lo que resulta en una mayor productividad
  • La ayuda de amolado resistente al calor permite el amolado áspero de titanio y otras aleaciones con alto contenido de níquel sensibles al calor
  • El soporte pesado en calidades gruesas soporta aplicaciones de esmerilado a alta presión
  • Ofrece un corte duradero y excelente para aplicaciones secas fuera de la mano
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
Los clientes también compraron