Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno16 mm
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínParachoques de goma
- ImánIntegrado
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- SerieCJ2-Z
Descripción general
- Montaje directo, doble acción, varilla única
- Compacto y ligero
- Tamaños de orificio (mm): 10, 16
- Carreras estándar (mm): 15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150, 175, 200
- Capacidad de interruptor automático