Motion
GH100-6-50
Manguera de biodiésel - 3/8 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 400 psi, tipo de manguera de biodiésel
Artículo MI #07285258
No. Fabricante GH100-6-50
Precio8.69 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera de biodiésel - 3/8 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 400 psi, tipo de manguera de biodiésel
Artículo MI #07285258
No. Fabricante GH100-6-50
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
Precio8.69 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    -6
  • Radio de curvatura mínimo
    1.50 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.62 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Fibra
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cordón tensor de aramida
  • Tipo de manguera
    Manguera de biodiésel
  • Material del tubo interior
    Nitrilo (HNBR)
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos Weatherhead.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 302 °F
  • Presión de trabajo
    400 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA GH100-6-50
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
Los clientes también compraron