Motion
SSUPBO24-L4L

THOMSON (ALTRA)
SSUPBO24-L4L

Bloque de almohada de eje redondo de guía lineal Super Smart - Abierto, 1.5000 in de diámetro de eje, 3.7500 in de longitud total
Artículo MI #07285887
No. Fabricante SSUPBO24-L4L
Precio1,180.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
SSUPBO24-L4L

Bloque de almohada de eje redondo de guía lineal Super Smart - Abierto, 1.5000 in de diámetro de eje, 3.7500 in de longitud total
Artículo MI #07285887
No. Fabricante SSUPBO24-L4L
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
Su precio$1,180.19/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    2.94 pulg.
  • Longitud total
    3.7500 pulg.
  • Ancho general
    3.7500 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.5000 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    3880 lbf
  • Tipo de carcasa
    Abierta(s)
  • Catálogo del fabricante
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    185 °F
  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque de almohada lineal
  • Especificaciones técnicas
  • UPC_NO
    662486148326

Descripción general

Descripción del fabricante
SSUPBO24 L4L