Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Diámetro de la pinza10.7943 pulg.
- Longitud a través del orificio0.6560 pulg.
- Diámetro exterior12.244 pulg.
- Diámetro de paso11.5613 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento0.692 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento12.244 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento12.244 pulg.
- Grosor de los dientes0.6920 pulg.
- Peso19.60 lb
Detalles
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de cadena100
- Número de cadena y paso100 / 1-1/4 pulg.
- Estilo de centroA
- Tipo de concentradorA
- Número de Upc del fabricante697950023229
- MaterialAcero
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes29
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Tipo de rueda dentadaRodillo ANSI estándar
- Tratamiento de la superficieRevestimiento protector
- UPC_NO697950023229
Descripción general
- Las placas A son ruedas dentadas planas sin extensión del buje a ambos lados.
- Pueden modificarse para su aplicación con orificios para pernos, orificios personalizados, dientes endurecidos o cubos especiales soldados a ellos.
- Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
- Fabricado con acero de alto contenido en carbono
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación