Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja131
- Distancia al centro1.3300 pulg.
- Tamaño de entrada0.5000 pulg.
- Tamaño del chavetero1/8 x 1/16 pulg., 3.18 x 1.59 mm
- Tamaño del reductor del fabricante131
- RPM máximas de salida175 rpm
- Par de salida máximo253 pulg-lbs
- Relación nominal10:1
- Tamaño de salida0.6250 pulg.
- Carga colgada225 lb;1000.85 N
- Relación10:1
- Factor de servicio1.0
- Diámetro del eje0.6250 pulg., 15.88 mm
- Altura de las dimensiones de envío9 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío10-1/2 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío9-1/2 pulg.
- Peso12.00 lb
Detalles
- Dibujo CADRATIO=10/1|ESTILO=C
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza0.86 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.86 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaEje
- Tipo de entradaEje sólido
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0230-00027
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798916330
- Potencia de entrada máxima0.860 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeMontaje universal
- Tipo de orificio de salidaEje
- Dirección de salidaMano derecha
- Eje de salidaEje
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida1000.85 N, 225 lb
- ReducciónIndividual
- Material del selloViton
- Serie130PCX
- EstiloC
- Clasificación de par (pulg.-lb)1258 pulg-lbs;142.14 Nm
- UPC_NO662798916330
Descripción general
- Diseño modular
- Dimensiones de montaje universal
- Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
- Carcasa de hierro fundido
- Eje de aleación
- Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
- Sellos Viton