Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del mango10-1/4 pulg.
- Espacio para la cabeza12-5/8 pulg.
- Tirar para levantar carga completa38.2 lb (palanca más ancha lateral), 47.2 lb (palanca tradicional)
Detalles
- Detalles adicionalesPalanca de palanca de la palanca lateral
- Recubrimiento de acabado corporalEnchapado en zinc
- Material del cuerpoAluminio
- Material de la cadenaCromatato de oro
- Tipo de elevador de palancaCadena
- Número de Upc del fabricante043927609987
- Recuperando1
- SerieTornado 360°™
- UPC_NO043927609987
- Capacidad de peso3/4 toneladas