Especificaciones
Dimensiones
- Altura de elevación10 pies
- Peso de la herramienta25.5 lb
- Peso30.00 lb
Detalles
- ECCNEAR99
- Número de Upc del fabricante043927607242
- Velocidad de elevación máxima63 pies/min
- Tipo de montajeGancho
- Número de velocidades2
- Recuperando1
- UPC_NO043927607242
- Capacidad de peso1/8 toneladas
Descripción general
- Motor de elevación protegido térmicamente.
- El armazón y el cuerpo del polipasto de aleación de aluminio fundido resistente cuentan con un acabado de pintura en polvo epoxi duradero para proteger contra la corrosión.
- Vida útil del tren de engranajes lubricado con grasa no oxidante.
- El bastidor del elevador totalmente cerrado protege el motor de la contaminación ambiental.
- El diseño pequeño y compacto hace que el polipasto sea ideal para su uso en espacios reducidos y permite una fácil instalación y mantenimiento.
- El dispositivo de sobrecarga estándar protege el elevador, el operador y la estructura circundante de sobrecargas dañinas.
- Duradera cadena de carga CM Hoistaloy. Rueda elevadora de 10 bolsillos con lay oblicuo para una mayor vida útil de la cadena.
- Opciones de voltaje monofásico y trifásico
- H4 más ciclo de trabajo
- 5:1 factor de diseño
- Sistema de control con clasificación industrial NEMA 4
- Suspensión de gancho ridgid estándar
- Característica opcional: CM Rocket Pendant, diseñado para la máxima comodidad del operador, CM Rocket ofrece un control de carga preciso.
- El colgante cuenta con un diseño único de ajuste cómodo que aumenta la seguridad y la eficiencia.
- No disponible para modelos de elevadores variables de 3 pasos.
- Colgante con parada de emergencia no disponible en ShopStar VS.
- Función opcional: controles variables, elija entre controles de 2 velocidades, 2 pasos infinitamente variables, 3 velocidades y 3 pasos infinitamente variables para aplicaciones monofásicas y trifásicas.
- Característica opcional: contenedores de cadena de plástico/malla o metal resistentes a los impactos
- Característica opcional: la suspensión de gancho giratorio gira 360 grados para facilitar la instalación y el posicionamiento. Los ganchos giratorios están disponibles con pestillo y pestillo Latchlok. También está disponible la suspensión de montaje en terminal.