Motion
VS0600A3
ShopStar® Elevador de cadena eléctrico montado en gancho - Montaje en gancho, capacidad de 1/4 toneladas, altura de elevación de 10 pies, velocidad máxima de elevación de 31 pies/min
Artículo MI #07296693
No. Fabricante VS0600A3
Precio5,435.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ShopStar® Elevador de cadena eléctrico montado en gancho - Montaje en gancho, capacidad de 1/4 toneladas, altura de elevación de 10 pies, velocidad máxima de elevación de 31 pies/min
Artículo MI #07296693
No. Fabricante VS0600A3
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
Precio5,435.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de elevación
    10 pies
  • Peso de la herramienta
    27.7 lb
  • Peso
    38.00 lb

Detalles

  • ECCN
    EAR99
  • Número de Upc del fabricante
    043927607419
  • Velocidad de elevación máxima
    31 pies/min
  • Tipo de montaje
    Gancho
  • Número de velocidades
    3
  • Recuperando
    2
  • UPC_NO
    043927607419
  • Capacidad de peso
    1/4 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
VS0600A3 MONTACARGAS DE CADENA FRENTE A SHOPTAR 600
  • Motor de elevación protegido térmicamente.
  • El armazón y el cuerpo del polipasto de aleación de aluminio fundido resistente cuentan con un acabado de pintura en polvo epoxi duradero para proteger contra la corrosión.
  • Vida útil del tren de engranajes lubricado con grasa no oxidante.
  • El bastidor del elevador totalmente cerrado protege el motor de la contaminación ambiental.
  • El diseño pequeño y compacto hace que el polipasto sea ideal para su uso en espacios reducidos y permite una fácil instalación y mantenimiento.
  • El dispositivo de sobrecarga estándar protege el elevador, el operador y la estructura circundante de sobrecargas dañinas.
  • Duradera cadena de carga CM Hoistaloy. Rueda elevadora de 10 bolsillos con lay oblicuo para una mayor vida útil de la cadena.
  • Opciones de voltaje monofásico y trifásico
  • H4 más ciclo de trabajo
  • 5:1 factor de diseño
  • Sistema de control con clasificación industrial NEMA 4
  • Suspensión de gancho ridgid estándar
  • Característica opcional: CM Rocket Pendant, diseñado para la máxima comodidad del operador, CM Rocket ofrece un control de carga preciso.
  • El colgante cuenta con un diseño único de ajuste cómodo que aumenta la seguridad y la eficiencia.
  • No disponible para modelos de elevadores variables de 3 pasos.
  • Colgante con parada de emergencia no disponible en ShopStar VS.
  • Función opcional: controles variables, elija entre controles de 2 velocidades, 2 pasos infinitamente variables, 3 velocidades y 3 pasos infinitamente variables para aplicaciones monofásicas y trifásicas.
  • Característica opcional: contenedores de cadena de plástico/malla o metal resistentes a los impactos
  • Característica opcional: la suspensión de gancho giratorio gira 360 grados para facilitar la instalación y el posicionamiento. Los ganchos giratorios están disponibles con pestillo y pestillo Latchlok. También está disponible la suspensión de montaje en terminal.