Motion
3210 C3

ROLLWAY
3210 C3

Rodamiento de contacto angular de doble fila - 50 mm de diámetro interno, 90 mm de DE, 1.1875 in de ancho, abierto, 30° de ángulo de contacto, C3
Artículo MI #07310304
No. Fabricante 3210 C3
Precio265.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLWAY
3210 C3

Rodamiento de contacto angular de doble fila - 50 mm de diámetro interno, 90 mm de DE, 1.1875 in de ancho, abierto, 30° de ángulo de contacto, C3
Artículo MI #07310304
No. Fabricante 3210 C3
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
Precio265.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    1.1875 pulg.
  • Clasificación de precisión
    P0
  • Peso
    1.59 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero prensado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    CONTACTO ANGULAR DE DOBLE FILA 3210 C3
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    637410095236
  • RPM máximas (grasa)
    4800 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    6300 rpm
  • Temperatura máxima
    302 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    51 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    36 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    637410095236

Descripción general

Descripción del fabricante
CONTACTO ANGULAR DE DOBLE FILA 3210 C3