Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro55 mm
- Ángulo de contacto30 °
- Exterior Diámetro120 mm
- En general Ancho1.9375 pulg.
- Clasificación de precisiónP0
- Peso4.92 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero prensado
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción3311 CONTACTO ANGULAR DE DOBLE FILA
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC0
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante637410095915
- RPM máximas (grasa)3600 rpm
- RPM máximas (aceite)4800 rpm
- Temperatura máxima302 °F
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
- Capacidad de carga dinámica radial98 kN
- Capacidad de carga estática radial88 kN
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de doble fila
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO637410095915