Motion
190-9101
Solo tornillo de bola de precisión - 0.7500 pulg. Diámetro nominal del tornillo, Derecho, 72 pulg. Longitud
Artículo MI #07313394
No. Fabricante 190-9101
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Solo tornillo de bola de precisión - 0.7500 pulg. Diámetro nominal del tornillo, Derecho, 72 pulg. Longitud
Artículo MI #07313394
No. Fabricante 190-9101
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Jefe
    0.2000 pulg.
  • Precisión del cable
    0.004 pulg./pies
  • Longitud
    72 pulg.
  • Diámetro nominal del tornillo
    0.7500 pulg.
  • Longitud total
    72.0000 pulg.
  • Diámetro mínimo de la raíz
    0.6600 pulg.

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima
    300 °F
  • Tipos de productos
    Tornillo de bola
  • Especificaciones técnicas
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
190-9101 BASTIDOR DE TORNILLOS R-0705