Especificaciones
Dimensiones
- Accidente cerebrovascular12 pulg.
- Peso12.70 lb
Detalles
- Capacidad de carga dinámica500 lbf
- Voltaje de entrada12 V CC
- Catálogo del fabricante
- Tipo de destornilladorTornillo de bola
- Velocidad a plena carga1.40 pulg./s
- Velocidad sin carga2.40 pulg./s
- Capacidad de carga estática3000 lbf
- Especificaciones técnicas
Descripción general
- Material de montaje: cobre; acero; zinc; aluminio; plástico
- Reducción de engranajes 5:1
- Freno de sujeción integral