Motion
D24-05B5-04

THOMSON (ALTRA)
D24-05B5-04

Actuador Electrak 10 - Tensión de entrada de 24 V CC, longitud de carrera de 4 in
Artículo MI #07313861
No. Fabricante D24-05B5-04
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
D24-05B5-04

Actuador Electrak 10 - Tensión de entrada de 24 V CC, longitud de carrera de 4 in
Artículo MI #07313861
No. Fabricante D24-05B5-04
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    3.3
  • Longitud
    16
  • Accidente cerebrovascular
    4 pulg.
  • Peso
    11.30 libras, 11.1
  • Ancho
    8

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    500 lbf
  • Voltaje de entrada
    24 V CC
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de destornillador
    Tornillo de bola
  • Velocidad a plena carga
    1.40 pulg./s
  • Velocidad sin carga
    2.40 pulg./s
  • Capacidad de carga estática
    3000 lbf
  • Especificaciones técnicas

Descripción general

Descripción del fabricante
D24-05B5-04 ACTUADOR
  • Material de montaje: cobre; acero; zinc; aluminio; plástico
  • Reducción de engranajes 5:1
  • Freno de sujeción integral

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo