Motion
SP24-17A8-04

THOMSON (ALTRA)
SP24-17A8-04

Actuador Electrak 1 - Voltaje de entrada de 24 V CC, longitud de carrera de 4.5 in
Artículo MI #07313957
No. Fabricante SP24-17A8-04
Precio1,046.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
SP24-17A8-04

Actuador Electrak 1 - Voltaje de entrada de 24 V CC, longitud de carrera de 4.5 in
Artículo MI #07313957
No. Fabricante SP24-17A8-04

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,046.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Accidente cerebrovascular
    4.5 pulg.
  • Peso
    1.30 lb

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    75 lbf
  • Voltaje de entrada
    24 V CC
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de destornillador
    Tornillo Acme
  • Velocidad a plena carga
    0.65 pulg./s
  • Velocidad sin carga
    1.00 pulg./s
  • Capacidad de carga estática
    300 lbf
  • Especificaciones técnicas

Descripción general

Descripción del fabricante
SP24-17A8-04 9307-103-054
  • Material de montaje: cobre; acero; zinc; aluminio; plástico

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo